Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NAO NAO29X42X13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1689-103NAO29X42X13
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000106850000
EAN/GTIN:
     4012802446982
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Nadellager NAO NAO29X42X13 Nadellager NAO, ohne Borde, Innendurchmesser 29 mm Aussendurchmesser 42 mm Breite 13 mm, NAO29X42X13, 0000106850000, INA, Nadellager NAO
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager
Baureihe:
NAO
Innendurchmesser d:
29.000 mm
Aussendurchmesser D:
42.000 mm
Breite B:
13.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
5
€ 5,99*
ab € 16,69*
€ 19,52*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,92*
€ 21,28*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 15,62*
€ 21,63*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 16,61*
€ 22,22*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 19,62*
€ 26,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,62* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.