| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NUTR1747-A Herst.-Nr.: 0095960030000 EAN/GTIN: 4012802419498 |
| |
|
| | |
| Stuetzrolle NUTR1747-A Stuetzrollen NUTR, vollrollig, mit Axialfuehrung, beidseitig Labyrinthdichtung, Innendurchmesser 17 mm Aussendurchmesser 47 mm Breite 21 mm, NUTR1747-A, 0095960030000, INA, Stuetzrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Stuetzrollen | Baureihe: | NUTR | Innendurchmesser d: | 17.000 mm | Aussendurchmesser D: | 47.000 mm | Breite B: | 21.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,28* | € 46,65* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,1175* | € 47,3875* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 37,23* | € 47,39* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,32* | € 47,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 38,57* | € 48,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 37,23* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|