| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00088786 Herst.-Nr.: NUTR1747-A EAN/GTIN: 4012802419498 |
| |
|
| | |
| Stützrolle NUTR als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet, ballige Mantelfläche Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 47 | Baureihe: | NUTR.. | Breite in mm: | 21 | eClass51: | 23051501 | eClass61: | 23051501 | eClass71: | 23051501 | Innendurchmesser in mm: | 17 | Kurzbezeichnung: | Stützrolle NUTR.., vollrollig, mit Innenring | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,28* | € 46,65* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,1175* | € 47,3875* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 37,23* | € 47,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,32* | € 47,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 38,57* | € 48,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 37,1175* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|