Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBA PAGBA 20-PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103PAGBA 20-PP-AS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0016638520000
EAN/GTIN:
     4012802061918
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBA PAGBA 20-PP-AS Linear-Gleitlager-Einheiten allseitig abgedichtet, nachschmierbar. , PAGBA 20-PP-AS, 0016638520000, INA, Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBA
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Lineargleitlagereinheit
Baureihe:
PAGBA
Wellendurchmesser d:
20.000 mm
Laenge L:
45.000 mm
Hoehe H:
47.500 mm
Breite B:
60.000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
€ 4,95*
ab € 52,54*
€ 65,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,72*
€ 66,39*
4 Tage
38
€ 5,99*
ab € 52,48*
€ 67,32*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 55,60*
€ 68,39*
€ 4,95*
ab € 63,338*
€ 75,848*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.