Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager RNA49 RNA4907-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103RNA4907-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0506604890000
EAN/GTIN:
     4012802972672
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Nadellager RNA49 RNA4907-XL Nadellager RNA49, Massreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206, Innendurchmesser 42 mm Aussendurchmesser 55 mm Breite 20 mm, RNA4907-XL, 0506604890000, INA, Nadellager RNA49
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager
Baureihe:
RNA
Innendurchmesser d:
42.000 mm
Aussendurchmesser D:
55.000 mm
Breite B:
20.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 12,70*
€ 16,85*
3 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 12,74*
€ 16,86*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,75*
€ 17,85*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 13,41*
€ 18,36*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 17,22*
€ 22,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 17,22* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.912,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.