Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager RNA49 RNA4909-2RSR-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103RNA4909-2RSR-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507748750000
EAN/GTIN:
     4012802945324
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Nadellager RNA49 RNA4909-2RSR-XL Nadellager RNA49, Massreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206, Innendurchmesser 52 mm Aussendurchmesser 68 mm Breite 22 mm, RNA4909-2RSR-XL, 0507748750000, INA, Nadellager RNA49
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager
Baureihe:
RNA
Innendurchmesser d:
52.000 mm
Aussendurchmesser D:
68.000 mm
Breite B:
22.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 8,90*
ab € 23,63*
€ 31,30*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 23,65*
€ 31,31*
2 Tage
13
1
€ 4,90*
ab € 23,84*
€ 31,44*
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 23,76*
€ 32,22*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 28,24*
€ 36,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 28,24* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.