Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Einstell-Nadellager RPNA20/35-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103RPNA20/35-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507796560000
EAN/GTIN:
     4012802735826
Suchbegriffe:
Einstellnadellager
Einstell-Nadellager RPNA20/35-XL Einstell-Nadellager RPNA, ohne Innenring, Innendurchmesser 20 mm Aussendurchmesser 35 mm Breite 16 mm, RPNA20/35-XL, 0507796560000, INA, Einstell-Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einstell Nadellager
Baureihe:
RPNA
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
16.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 8,90*
ab € 16,24*
€ 21,90*
4 Tage
120
1
€ 5,99*
ab € 17,19*
€ 23,71*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 18,06*
€ 23,76*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 20,39*
€ 27,11*
1
€ 4,95*
ab € 20,8925*
€ 27,6925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.906,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.