Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 21316VK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10721316VK
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     21316.VK
EAN/GTIN:
     3413520079543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 21316VK Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 80,00 Aussendurchmesser D: 170,00 Breite B: 39,00 Normale Lagerluft Konische Bohrung Keine Dichtung , 21316VK, 21316. VK, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
213
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
170.000 mm
Breite B:
39.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 104,63*
€ 121,90*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,67*
€ 128,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 109,50*
€ 138,31*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 118,25*
€ 145,39*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 166,55*
€ 205,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,04*
€ 222,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10051619
ab € 157,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.