Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23232EMW33C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723232EMW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23232.EMW33C3
EAN/GTIN:
     3413520350406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23232EMW33C3 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 160,00 Aussendurchmesser D: 290,00 Breite B: 104,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 23232EMW33C3, 23232. EMW33C3, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
232
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
290.000 mm
Breite B:
104.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1600
Grenzdrehzahl (Fett):
1200
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,40*
€ 731,88*
25 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 645,10*
€ 735,359*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,26*
€ 772,68*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,07*
€ 835,59*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 989,68*
€ 1.074,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,33*
€ 1.278,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,45*
€ 1.255,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,80*
€ 1.224,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,12*
€ 1.202,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,68*
€ 1.177,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.