Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25323232EMW33C3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEMW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25323232EMW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23232.EMW33C3
EAN/GTIN:
     3413520350406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 160 mm Außendurchmesser D: 290 mm Breite B: 104 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
290 mm
Breite B:
104 mm
Innendurchmesser d:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: 23232.EMW33C3, 23232EMW33C3, 25323232EMW33C3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,40*
€ 731,88*
25 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 645,10*
€ 735,359*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,26*
€ 772,68*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,07*
€ 835,59*
Frei Haus
ab € 989,68*
€ 1.074,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,59*
€ 994,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,47*
€ 981,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,36*
€ 946,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,22*
€ 928,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,07*
€ 904,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.