Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 24136EAW33C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10724136EAW33C4
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     24136.EAW33C4
EAN/GTIN:
     3413520414122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 24136EAW33C4 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 180,00 Aussendurchmesser D: 300,00 Breite B: 118,00 C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30 Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 24136EAW33C4, 24136. EAW33C4, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
180.000 mm
Aussendurchmesser D:
300.000 mm
Breite B:
118.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
800
Grenzdrehzahl (Fett):
600
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 881,17*
€ 950,61*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 879,34*
€ 950,62*
32 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 856,59*
€ 955,2584*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 935,27*
€ 1.004,63*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.311,56*
€ 1.403,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,21*
€ 1.669,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.393,49*
€ 1.658,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.357,49*
€ 1.615,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,29*
€ 1.587,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,56*
€ 1.560,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
24136 CC/C4W33
ab € 1.173,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.