Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zweireihige Schraegkugellager 5210ZZG15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1075210ZZG15
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     5210.ZZG15
EAN/GTIN:
     3413520104900
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Zweireihige Schraegkugellager 5210ZZG15 Schraegkugellager zweireihig, Polyamidkaefig, Stahlblechabdeckung beidseitig, 5210ZZG15, 5210. ZZG15, SNR, Zweireihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
52
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
30.200 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Deckscheiben
Dichtung Nachsatz:
2Z/ZZ/2ZR
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
110
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 44,69*
€ 58,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,77*
€ 58,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,75*
€ 58,52*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,00*
€ 62,63*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 56,20*
€ 72,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.