Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Flanschlagergehaeuse ESF201N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107ESF201N
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESF201N
EAN/GTIN:
     3413529520480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehaeuse ESF201N Quadratisches Flanschlagergehaeuse mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar+ Einsatz mit einseitig verlaengertem Innenring mit Excenterring+Nut im Gehaeuse zur Befestigung der Schutzkappe, ESF201N, ESF201N, SNR, Flanschlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flanschlagereinheiten
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Gehaeuselaenge:
76.000 mm
Gehaeusebreite:
76.000 mm
Gehaeusehoehe:
25.500 mm
Lochabstand:
54.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
ESF
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 25,90*
€ 29,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,21*
€ 33,78*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 25,28*
€ 33,94*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,59*
€ 37,70*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 42,24*
€ 54,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.