Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager EXSP202N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107EXSP202N
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EXSP202N
EAN/GTIN:
     3413529525454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
Gehaeuselager EXSP202N Spannlagergehaeuse, nachschmierbar+Einsatz mit beidseitig verlaengertem Innenring mit Excenterring+ Nut zur Aufnahme der Schutzkappen, EXSP202N, EXSP202N, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannlagereinheiten
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Gehaeuselaenge:
264.000 mm
Gehaeusebreite:
21.000 mm
Gehaeusehoehe:
78.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
EXSP
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 55,37*
€ 64,16*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,09*
€ 71,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 58,83*
€ 77,28*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 66,88*
€ 84,23*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 90,65*
€ 111,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.