Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager SEST205N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107SEST205N
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SEST.205.N
EAN/GTIN:
     3413529516940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
Gehaeuselager SEST205N Spannlagergehaeuse mit Aufnahme fuer Gewindestange und Mutter, nachschmierbar+Niro Einsatz mit einseitig verlaengertem Innenring mit Excenterring+Nut zur Aufnahme der Schutzkappen, SEST205N, SEST. 205. N, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannplattenlagereinheiten
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Gehaeuselaenge:
89.000 mm
Gehaeusebreite:
24.000 mm
Gehaeusehoehe:
97.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Rostfreier Stahl
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
SEST
Fettfuellung:
Lebensmittelvertraegliches Waelzlagerfett fuer alle Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 72,50*
€ 80,88*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,88*
€ 89,15*
22 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 76,97*
€ 97,8953*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 86,31*
€ 106,46*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 117,31*
€ 141,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.