Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Flanschlagergehaeuse UKF326H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107UKF326H
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UKF.326H
EAN/GTIN:
     3413529544462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehaeuse UKF326H Quadratisches Flanschlagergehaeuse mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar+ Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhuelse+Spannhuelse H23XX, UKF326H, UKF. 326H, SNR, Flanschlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flanschlagereinheiten
Innendurchmesser d:
115.000 mm
Gehaeuselaenge:
410.000 mm
Gehaeusebreite:
410.000 mm
Gehaeusehoehe:
115.000 mm
Lochabstand:
320.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Spannhuelse
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
UKF
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.036,29*
€ 1.151,4226*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.139,29*
€ 1.222,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.139,56*
€ 1.227,79*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.155,34*
€ 1.245,34*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.593,77*
€ 1.685,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.685,40*
€ 2.005,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.676,11*
€ 1.994,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.630,67*
€ 1.940,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.603,94*
€ 1.908,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.593,77*
€ 1.896,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.