Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC MARKER PAINT, Matt-Gelb Markierfarbe, temporaer 10154-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19010154-AA
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     10154
EAN/GTIN:
     5412386060663
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
MARKER PAINT, Matt-Gelb Markierfarbe, temporaer 10154-AA Spraydose 500 ml, MARKER PAINT sind die hochwertigen Spruehfarben fuer temporaere Markierungsarbeiten aller Art. Die Leuchtfarben trocknen schnell ab, haben eine hohe Deckkraft und laufen auch an senkrechten Oberflaechen nicht ab. Das spezielle 360°-Ventil ermoeglicht Spruehen in allen Lagen. Ein Freispruehen des Ventils ist nicht mehr noetig. MARKER PAINT haften auf allen Oberflaechen, auch wenn diese nass oder feucht sind. Sie werden fuer temporaere Markierungsarbeiten im Baugewerbe, bei der Vermessung, im Lager oder in der Logistik eingesetzt. , 10154-AA, 10154, CRC, MARKER PAINT, Matt-Gelb Markierfarbe, temporaer
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
Gelb matt
Inhalt:
500
Gebinde:
Spraydose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,41*
Lager 1689
12
€ 3,19*
ab € 5,86*
€ 7,82*
1
€ 8,95*
ab € 5,33*
€ 8,76*
1
€ 9,80*
ab € 8,57*
€ 13,08*
7 Tage
17
1
€ 6,99*
ab € 16,08*
€ 22,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 93,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.