| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-103012 Herst.-Nr.: 10154 EAN/GTIN: 5412386031007 |
| | |
|
| | |
| Sprühfarbe für temporäre Boden-Markierungsarbeiten auch bei kalter oder feuchter Witterung.- hochwertige Leuchtfarbe - gute Haftung, schnelle Trocknung, hohe Deckkraft - haftet auch bei feuchter Witterung - ideal für Markierungen am Bau oder bei Vermessungsarbeiten - mit Spezial-Schutzkappe - Thoxotorpie-Additiv verhindert ein Ablaufen an senkrechter Fläche - 360°-Spezialventil ermöglicht Sprühen in allen Lagen - Ergonomischer Sprühkopf mit integrierter Schutzkappe - Farbe matt-gelb Weitere Informationen: | | Farbe: | matt-gelb | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, Signierfarbe, bodenmarkierungsfarbe gelb 500 ml, signierfarbe, signierfarbe gelb, Bodenmarkierung, Forstmarkierspray, Marker, Markerfarbe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,73* | € 7,51* | | | | | | | | 12 | | € 3,19* | ab € 5,82* | € 7,87* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,59* | € 13,14* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,63* | € 15,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|