Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC PEEL OFF Abziehbarer Schutzlack 20240-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19020240-AA
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     20240
EAN/GTIN:
     5412386002335
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
PEEL OFF Abziehbarer Schutzlack 20240-AA Spraydose 500 ml, Abziehbarer Schutzlack. Rote Schutzmaske, die nach dem Trocknen leicht wieder abziehbar ist. Die homogene, flexible Beschichtung schuetzt Oberflaechen temporaer vor Feuchtigkeit und Witterungseinfluessen. Ideal auch als Abdeckmaske bei Lackierarbeiten einsetzbar. , 20240-AA, 20240, CRC, PEEL OFF Abziehbarer Schutzlack
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
rot
Inhalt:
500
Gebinde:
Spraydose
Einheit:
ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 11,12*
15 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 11,33*
1
€ 6,90*
ab € 10,14*
€ 14,31*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 133,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.