Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEEL OFF Abziehbarer Schutzlack, CRC, Spraydose 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEEL OFF Abziehbarer Schutzlack, CRC, Spraydose 500ml
PEEL OFF Abziehbarer Schutzlack, CRC, Spraydose 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L1712
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     20240-AA
EAN/GTIN:
     5412386002335
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemisches Hilfsmittel
Lack
Schutzlack
Schutzlack, 20240-AA, CRC Abziehbarer Schutzlack. Rote Schutzmaske, die nach dem Trocknen leicht wieder abziehbar ist. Die homogene, flexible Beschichtung schützt Oberflächen temporär vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. Ideal auch als Abdeckmaske bei Lackierarbeiten einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzlack
Behälter:
Spraydose
Farbe:
rot
Inhalt:
500 ml
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.475 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 11,02*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,96*
€ 14,09*
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 18,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.