Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC CHAIN LUBE Kettenspray NSF H1 30033-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19030033-AA
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30033
EAN/GTIN:
     5412386005725
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
CHAIN LUBE Kettenspray NSF H1 30033-AA Kanister 5 l, CHAIN LUBE ist der spezielle Kettenschmierstoff fuer die Lebensmitteltechnik. Der hochreine, geruchlose Haftschmierstoff silikonfrei und bis +175 °C einsetzbar. Er ist ideal geeignet zur Langzeitschmierung von Ketten, Zahnraedern, Gestaengen oder Gleitfuehrungen. Durch den PTFE-Zusatz ist die Gleitwirkung und Druckbelastbarkeit erhoeht. CHAIN LUBE ist in der hoechsten NSF-Kategorie H1 fuer die Lebensmitteltechnik registriert und kann selbst dann eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollstaendig auszuschliesen ist. , 30033-AA, 30033, CRC, CHAIN LUBE Kettenspray NSF H1
Weitere Informationen:
Herstellerhauptgruppe:
Wartungsprodukte
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
braeunlich
Inhalt:
5
Gebinde:
Kanister
Einheit:
l
Eigenschaften / Freigaben:
H1-142731
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 99,88*
€ 122,55*
Lager 1689
2
Frei Haus
ab € 100,77*
€ 123,26*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 175,14*
14 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 141,54*
€ 175,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 145,95*
€ 179,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 246,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.