Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC MULTI OIL Multifunktionsoel, NSF H1 32605-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19032605-AA
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32605
EAN/GTIN:
     5412386062674
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
MULTI OIL Multifunktionsoel, NSF H1 32605-AA Spraydose 500 ml, MULTI OIL ist das vielseitig einsetzbare Kriech- und Schmieroel mit Lebensmittelzulassung NSF H1. Es enthaelt hochreine, farblose Weissoele mit hervorragenden Kriech- und Schmiereigenschaften. Das Oel verdraengt Feuchtigkeit, loest schwergaengige Schraubverbindungen und schmiert Gelenke, Gestaenge, Scharniere, Verschluesse, usw. MULTI OIL ist geruchlos, silikonfrei und temperaturbestaendig bis 150°C. MULTI OIL ist auch in der Lebensmitteltechnik gemaess NSF H1 universell einsetzbar, selbst wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollstaendig ausgeschlossen werden kann. Mit Permalock-Spezialspruehkopf fuer hoechste Sicherheit in der Lebensmittelproduktion. , 32605-AA, 32605, CRC, MULTI OIL Multifunktionsoel, NSF H1
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Herstellerhauptgruppe:
Oele
Typ:
Lebensmitteloel NSF H1
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
farblos
Inhalt:
500
Gebinde:
Spraydose
Einheit:
ml
Eigenschaften / Freigaben:
H1-017048

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 10,03*
€ 12,30*
6 Tage
31
12
Frei Haus
ab € 11,16*
€ 13,57*
1
€ 8,95*
ab € 10,46*
€ 13,76*
1 Tag
74
12
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 14,64*
1 Tag
74
12
Frei Haus
ab € 12,08*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 147,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.