Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Sofortklebstoff, flexibler 4860-500 G 35301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-1904860-500 G 35301
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     373356
EAN/GTIN:
     5010266353012
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sofortklebstoff, flexibler 4860-500 G 35301 LOCTITE 4860 ist ein transparenter, farbloser, hochviskoser Sofortklebstoff auf Ethylbasis, der speziell dort eingesetzt wird, wo flexible und biegbare Klebestellen benoetigt werden, zu den klebbaren Werkstoffen gehoeren Kunststoffe, Gummi und Metalle. Wird das Produkt zum Kleben, z. B. von Gummi, eingesetzt, ist die volle Komprimierbarkeit im Bereich der Klebung gegeben. Das Produkt ist gut geeignet fuer schnelle Klebungen auf poroesen Untergruenden. , 4860-500 G 35301, 373356, LOCTITE, Sofortklebstoff, flexibler
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Sofortklebstoff
Festigkeit:
14 N/mm² Zug
Farbe:
Farblos. transparent
Gebinde Inhalt:
500 g
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
4.000 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+80°C
Spaltvermoegen:
0.1
Gewinde:
500 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 370,64*
€ 435,99*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,87*
€ 731,33*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,99*
€ 518,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,64*
€ 518,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,62*
€ 491,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,29*
€ 465,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,64*
€ 441,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.