Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Dichtungsprodukt 515-300 ML 51580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190515-300 ML 51580
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1241996
EAN/GTIN:
     0079340515802
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
Dichtungsprodukt 515-300 ML 51580 LOCTITE 515 ist eine mittelfeste (Zugscherfestigkeit 6 N/mm) industrielle Flaechendichtung fuer bearbeitete, verwindungssteife Metallflansche. Das methacrylatbasierte Produkt hat eine mittlere Aushaertegeschwindigkeit. Es ist anaerob haertend und eignet sich fuer Spaltgroessen bis 0,25 mm. Typischer Einsatzbereich ist die Verwendung als Flaechendichtung fuer Pumpen, Thermostate, Kompressoren, Getriebe- und Achsgehaeuse. , 515-300 ML 51580, 1241996, LOCTITE, Dichtungsprodukt
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Dichtstoff
Typ:
Flaechendichtung
Festigkeit:
Mittel
Max. Spaltueberbrueckung:
0.25 mm
Farbe:
Dunkelviolett
Gebinde Inhalt:
300 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
150.000 - 375.000 mPa·s

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
10
Frei Haus
ab € 115,38*
€ 124,83*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,88*
€ 125,12*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 113,02*
€ 125,28*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 104,49*
€ 125,66*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 169,36*
€ 197,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.248,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.