| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190586-250 ML 58646 Herst.-Nr.: 88566 EAN/GTIN: 5010266586465 |
| | | |
|
| | |
| Dichtungsprodukt 586-250 ML 58646 LOCTITE 586 wird fuer das hochfeste Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstuecken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt. Das Produkt haertet langsam aus und erreicht bei Rohrverbindungen aus Metallen eine Dichtwirkung gegen hohe Druecke. Es ist hervorragend auf Messing und auch fuer Kupfer geeignet. Kein Kriechen, Schrumpfen, Zerfasern oder Verstopfen von Anlagen. , 586-250 ML 58646, 88566, LOCTITE, Dichtungsprodukt Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Dichtstoff | Typ: | Flaechendichtung | Festigkeit: | Hoch | Farbe: | Rot | Gebinde Inhalt: | 250 ml | Viskositaet der Mischung in mPa·s: | 4.000 - 6.000 mPa·s |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 124,39* | € 147,88* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 125,17* | € 149,22* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 146,21* | € 162,70* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 143,98* | € 171,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 141,47* | € 179,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,49756* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|