| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105221 Herst.-Nr.: 88566 EAN/GTIN: 5010266586465 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
586.0250 L, 88566, Gewindedichtung bis M56/R2" hochfest, 250 ml Flasche Produkt 586 LOCTITE 586 wird für das hochfeste Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderenzylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet langsam aus und erreicht bei Rohrverbindungen aus Metallen eine Dichtwirkung gegen hohe Drücke. Es ist hervorragend auf Messing und auch für Kupfer geeignet. Kein Kriechen, Schrumpfen, Zerfasern oder Verstopfen von Anlagen., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 313 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, gewindedichtung 250ml henkel, loctite gewindedichtung, gewindedichtung 250ml, GEWINDEDICHTUNG, GEWINDE, DICHTUNG, LOCTITE, Loctite 586, 250ml, 250gr, 250g, 586 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 123,45* | € 148,86* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 124,90* | € 150,18* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 127,61* | € 152,73* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 146,19* | € 163,06* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 141,965* | € 169,655* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,4996* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|