Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC LOeTLACK SK 10 Schutzharz, loetaktiv 74513-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19074513-AA
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     74513
EAN/GTIN:
     5412386061462
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolier Lack
Elektroniklack
Isolierlack
Isolierlackspray
LOeTLACK SK 10 Schutzharz, loetaktiv 74513-AA Spraydose 400 ml, LOeTLACK SK 10 ist das lackartige Schutzharz mit Flussmittelwirkung. Das loetaktive Harz verbessert die Loetfaehigkeit bei Loetarbeiten und dient als Oxidationsschutz fuer Leiterbahnen. LOeTLACK SK 10 wird als Loethilfsmittel, zum Oxidationsschutz von teilbestueckten Leiterplatten und zur Erhaltung der Loetbarkeit von Bleigussteilen eingesetzt. , 74513-AA, 74513, CRC, LOeTLACK SK 10 Schutzharz, loetaktiv
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
braeunlich
Inhalt:
400
Gebinde:
Spraydose
Einheit:
ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 13,24*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 10,55*
€ 14,74*
21 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 12,12*
€ 15,23*
6 Tage
1
1
€ 9,50*
ab € 11,74*
€ 16,27*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 14,07*
€ 17,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 158,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC Industries
74509-AA
ab € 7,31*
Ähnlich
HellermannTyton
935-11019
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.