Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Acrylfarbe
>
Acrylfarbspray
>
Artikel
Leiterplatten-Schutzlack - 400 ml Sprühdose
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-935-11019
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
935-11019
EAN/GTIN:
5412386056895
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbspray
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Transparenter Acrylharzlack
Hochisolierend
Schnelltrocknend
Universell einsetzbar
Hohe Durchschlagsfestigkeit
Härtet schnell aus
PLASTIK 70 - der universelle Schutz- und Isolierlack auf Acrylharzbasis. Der farblos-transparente Lack trocknet schnell, ist hochisolierend und zwischen -40 °C und +60 °C, kurzzeitig bis 100 °C einsetzbar. PLASTIK 70 dient zum dauerhaften Schutz von Leiterplatten vor Feuchtigkeit, zum Nachisolieren von Spulen und als universeller Klarlack für Oberflächen aller Art.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Leiterplatten
Funktion:
Schutz/Schmierung
Inhalt:
400 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Acryllasur
,
Acrylmallack
,
Elektroisolier Lack
,
Elektroniklack
,
Isolierlack
,
Isolierlackspray
,
Leiterplattenlack
,
Metall-Schutzlack
,
Rostschutzlack
,
acryl-lack farblos
,
acryl lack
,
crc acryl-schutzlack
,
Chemische Produkte
,
Elektroinstallationsmaterial
,
leiterplattten
,
schuztlack
,
spray
,
sprühdose
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02558* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leiterplatten-Reiniger - 400 ml Sprühdose
HellermannTyton
935-11111
ab € 10,27*
Zubehör
Pfostenverbinder 2,54 mm, 10-pol., 2-reihig, schwarz
Omnitronik
D-9010
ab € 0,1269*
Zubehör
Pfostenverbinder 2,54 mm, 14-pol., 2-reihig, schwarz
Omnitronik
D-9014
ab € 0,1518*
Zubehör
Pfostenverbinder 2,54 mm, 16-pol., 2-reihig, schwarz
Omnitronik
D-9016
ab € 0,1518*
Zubehör
Pfostenverbinder 2,54 mm, 20-pol., 2-reihig, schwarz
Omnitronik
D-9020
ab € 0,1524*
Zubehör
Pfostenverbinder 2,54 mm, 26-pol., 2-reihig, schwarz
Omnitronik
D-9026
ab € 0,2042*
Zubehör
Pfostenverbinder 2,54 mm, 34-pol., 2-reihig, schwarz
Omnitronik
D-9034
ab € 0,1494*
Zubehör
Pfostenverbinder 2,54 mm, 6-pol., 2-reihig, schwarz
Omnitronik
D-9006
ab € 0,4215*
Zubehör
Pfostenverbinder 2,54 mm, 8-pol., 2-reihig, schwarz
Omnitronik
D-9008
ab € 0,1269*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen