| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1908065-20 G 37754 Herst.-Nr.: 525381 EAN/GTIN: 4100630377544 |
| | | |
|
| | |
| C5-A Anti Seize Stick 8065-20 G 37754 LOCTITE® LB 8065 bietet Schutz vor Festfressen und Verschleiss bei hohen Temperaturen. Alle gefuegten Teile, wie Schrauben, Bolzen, Flansche und Dichtungen, lassen sich einfacher und ohne die Gefahr von Beschaedigungen demontieren. Das Produkt eignet sich fuer Kupfer, Messing, Gusseisen, Stahl, alle Legierung einschliesslich rostfreiem Stahl, allen Kunststoffen und allen nichtmetallischen Dichtungsmaterialien. Produkt wird sowohl bei Neuanlagen, als auch fuer Wartungszwecke in Bereichen der petrochemischen Industrie, bei Stahlwerken, Kraftwerken, Giessereien, etc. eingesetzt. Typische Einsatzbereiche fuer dieses Produkt sind Anwendungen mit einer Betriebstemperatur bis 982°C. , 8065-20 G 37754, 525381, LOCTITE, C5-A Anti Seize Stick Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Anti-Seize | Gebinde Inhalt: | 20 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Loctite Anti-Seize, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Allroundpaste, Montagepaste, anti-seize loctite, loctite anti seize, montagepaste pen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,63* | € 13,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,64* | € 13,31* | | | | | 22 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 11,12* | € 14,20* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 10,77* | € 14,73* | | | | | | 17 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 11,84* | € 16,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,5385* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|