Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® LB 8065 Cu 20g Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4449800
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     525381
EAN/GTIN:
     4100630377544
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Loctite Anti Size Stick LB 8065 Kupfer Stick a 20 gr
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Stick
Gebindegröße:
20 g
Produktbereich:
Anti-Seize Montagepaste
Typ:
Loctitie LB 8065
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +980 °C
Farbe:
kupfer
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,76*
€ 14,72*
Lager 334
nicht lagernd
15
€ 7,95*
ab € 12,31*
€ 15,63*
18 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 16,08*
2 Tage
43
1
€ 8,90*
ab € 13,87*
€ 18,79*
1
€ 4,95*
ab € 14,13*
€ 19,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 234,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.