| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190FLEX 310 RLT GRAU 300 Herst.-Nr.: 13322310 EAN/GTIN: 4024596046293 |
| | | |
|
| | |
| Flex 310 RLT grau 300 ml FLEX 310 RLT GRAU 300 WEICON Flex 310 RLT grau 300ml Dichtstoff fuer den Klima-/Lueftungsbau und Reinraumtechnik Flex 310 RLT ist ein spezieller Ein-Komponenten Kleb- und Dichtstoff auf Basis von Polyurethan der auf die speziellen Anforderungen im Klima-/Lueftungsbau sowie fuer die Reinraumtechnik entwickelt wurde. Flex 310 RLT entspricht den Anforderungen nach VDI 6022 (Blatt 1). Es kann in Raumlufttechnischen Anlagen fuer Verklebungen und Abdichtungen vieler Metalle und Kunststoffe, Keramik, Holz, Glas oder Stein eingesetzt werden. Flex 310 RLT ist dauerelastisch und haftstark und nach der Aushaertung sowohl schleiffaehig als auch ueberlackierbar. Der flexible Klebund Dichtstoff haertet geruchsneutral aus, ist witterungs- und UV-bestaendig, hat eine hervorragende Alterungsbestaendigkeit, ist pastoes und frei von Silicon. , FLEX 310 RLT GRAU 300, 13322310, WEICON, Flex 310 RLT grau 300 ml Weitere Informationen: | | GHS: | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | 1 Komponenten Polyurethan | Viskositaet: | Pastoes | Max. Spaltueberbrueckung: | 5.0 mm | Farbe: | Grau | Gebinde Inhalt: | 300 ml | Dichte in g/cm³: | 1.4 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |