Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > PU-Dichtstoff

  PU-Dichtstoff  (196 Angebote unter 28.887.240 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „PU-Dichtstoff“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"PU-Dichtstoff"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema PU-Dichtstoff
^

Polyurethan-Dichtstoff für zuverlässige Fugenfüllungen

Die Polyurethan-Dichtstoffe sind Ein- oder Zwei-Komponenten-Systeme aus dem Bereich der Bauchemie, die elastische und dauerhafte Fugenfüllungen erzeugen. Sie binden durch Luftfeuchtigkeit oder einen Härter ab. Die Polyurethan-Dichtstoffe werden im Fahrzeugbau und für Industrieböden eingesetzt.

Elastischer Polyurethan-Dichtstoff für die Industrieanwendung

Die elastischen Dichtstoffe sind pastöse, spritzbare Stoffe, die Fugen abdichten. Sie halten an den Fugenflanken dauerhaft fest und nehmen ihre Bewegungen auf. Der Polyurethan-Dichtstoff verfügt über ein Rückstellvermögen, da er elastisch ist.
Die Polyurethan-Dichtstoffe sind
  • Isocyanatvernetzte Ein- oder Zwei-Komponenten-Systeme oder
  • Silan-modifizierte Ein-Komponenten-Systeme
Die Isocyanatvernetzten Polyurethan-Dichstoffe bestehen aus Polyol, Füllstoffen, Andickungsmitteln und Weichmachern. Das Polyol reagiert mit dem Polyisocyanat, das als Härter fungiert. Die Ein-Komonenten-Systeme erzeugen bei der Aushärtung durch die Luftfeuchtigkeit einen gewissen Anteil Kohlendioxid, da sie MDI-Prepolymere enthalten. Sie sind daher nur bedingt für tiefe Fugen geeignet. Ihr Einsatzbereich ist der Automobilbau, Baustellen und Schiffswerften. Die Zwei-Komponenten-Systeme eignen sich als Vergussmasse für Industrieböden und tiefe Fugen, da sie für die Aushärtung keine Luftfeuchtigkeit benötigen.

Die silanmodifizierten Dichtstoffe härten in Kontakt mit Feuchtigkeit aus, jedoch ohne Kohlendioxidentwicklung. Sie werden für Container, Apparate und Fahrzeuge verwendet. Ebenso in der Elektrotechnik. Diese Polyurethan-Dichtstoffe sind besonders beständig gegen Witterung und Sonnenlicht. Sie können überstrichen werden.

Die Polyurethan-Klebstoffe sind hoch spezialisiert auf die jeweiligen Anwendungsfälle. Die Auswahl des Klebstoffes sollte auf Grundlage der individuellen Klebesituationen erfolgen. Entscheidend hierbei sind die Bewegungen der Fugenflanken, das Material, die Fugentiefe, Witterungseinflüsse und Temperaturen.

Verarbeitungshinweise für Polyurethan-Dichtstoff

Die Polyurethan-Dichtstoffe für die industrielle Anwendung sind in Schlauchbeuteln oder Kartuschen erhältlich. Für den manuellen Einsatz werden sie mittels Druckluft- oder Handpistolen in die Fugen eingebracht. Alternativ kann der Polyurethan-Dichtstoff über Schlauchleitungen bis zum Einsatzort gefördert werden. Für die einmalige oder kurzfristige Anwendung sind Systeme ideal, bei denen die Verpackungs-Kartusche die Pistole ersetzt. Für den Einsatz dieser Dichtstoffe wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.