Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nitrilhandschuhe,Polyester,weiss,Nitril-Beschichtung,gelb 03405-9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27003405-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     03405-9
EAN/GTIN:
     4059904130661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitrilhandschuhe,Polyester,weiss,Nitril-Beschichtung,gelb. . . NITRAS Nitrilhandschuhe, Polyester, weiss, Nitril-Beschichtung, gelb, 3/4-beschichtet, Strickbund, Groesse 9, 03405-9, 03405-9, NITRAS, Nitrilhandschuhe,Polyester,weiss,Nitril-Beschichtung,gelb
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Nitrilhandschuh
Norm:
EN 388
Material:
Polyester
Handschuhgroesse:
9
Farbe:
Weiss
Beschichtung:
Nitril
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,62*
€ 0,90*
3 Tage
1836
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,91*
1 Tag
1714
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 0,65*
€ 0,94*
6 Tage
1296
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 0,97*
Lager 1689
12
pro Paar
€ 3,19*
ab € 0,70*
€ 1,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 12,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.