Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nitrilhandschuhe,Baumwoll-Jersey,naturfarben,Nitril-Beschichtung,blau 03410-8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27003410-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     03410-8
EAN/GTIN:
     4059904105324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Nitrilhandschuhe,Baumwoll-Jersey,naturfarben,Nitril-Besc. . . NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Jersey, naturfarben, Nitril-Beschichtung, blau, 3/4-beschichtet, Strickbund, Groesse 8, 03410-8, 03410-8, NITRAS, Nitrilhandschuhe,Baumwoll-Jersey,naturfarben,Nitril-Beschichtung,blau
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Nitrilhandschuh
Norm:
EN 388
Material:
Baumwoll-Jersey
Handschuhgroesse:
8
Farbe:
Naturfarben
Beschichtung:
Nitril
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 0,94*
€ 1,37*
7 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,38*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,39*
6 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 0,98*
€ 1,43*
Lager 1689
12
€ 3,19*
ab € 1,02*
€ 1,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 17,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.