Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS ZEUS,Rindvolllederhandschuhe,Baumwoll-Ruecken,naturfarben,Rindvollleder 1403HTOP-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2701403HTOP-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1403HTOP-8
EAN/GTIN:
     4059904104075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
ZEUS,Rindvolllederhandschuhe,Baumwoll-Ruecken,naturfarben. . . NITRAS ZEUS, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Ruecken, naturfarben, Rindvollleder, grau, Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnaehte, Lederselektion A, Premium-Qualitaet, Groesse 8, 1403HTOP-8, 1403HTOP-8, NITRAS, ZEUS,Rindvolllederhandschuhe,Baumwoll-Ruecken,naturfarben,Rindvollleder
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Rindvolllederhandschuh
Norm:
EN 388
Material:
Baumwolle | Rindvollleder
Handschuhgroesse:
8
Farbe:
naturfarben | grau
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,63008*
€ 34,26*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 26,74008*
€ 35,77008*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,26*
€ 36,61008*
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 31,96008*
€ 41,93004*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,56008*
€ 58,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,77008*
€ 42,5664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,06004*
€ 41,72145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,99004*
€ 39,25815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,86*
€ 37,9134
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,97008*
€ 36,8544
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,74008*
€ 31,8207
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,22834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.