Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4042122392 Herst.-Nr.: 1403HTOP-8 EAN/GTIN: 4059904104075 |
| | |
|
| | |
| NITRAS ZEUS, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau (Farbcode: 1612), Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Lederselektion A, Premium-Qualität Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Farbe: | naturfarben | Material: | Baumwolle, naturfarben | Rindvollleder, grau | Norm: | EN 388 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,52004* | € 34,18008* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 26,87004* | € 35,73* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,26* | € 36,50004* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 31,84008* | € 41,90004* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,50008* | € 58,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,65334* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|