Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschuerze,W 5/L,weiss,Groesse 90 x 120 cm,Staerke 0 2511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2702511
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     2511
EAN/GTIN:
     4059904072756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
GUNOVA Chemikalienschutzschuerze,W 5/L,weiss,Groesse 90 x 12. . . NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschuerze, W 5/L, weiss, aus kraeftiger und widerstandsfaehiger PVC-Folie geschnitten, ohne Gewirkegrund, mit verstaerkten und eingeschweissten Kunststoffoesen, Nacken- und Seitenbaender aus Polyester-Koeperband, Groesse 90 x 120 cm, Staerke 0,5 mm, type PB [3], type PB [4], 2511, 2511, NITRAS, GUNOVA Chemikalienschutzschuerze,W 5/L,weiss,Groesse 90 x 120 cm,Staerke 0
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Chemikalienschutzbekleidung
Artikelgruppe:
Chemikalienschutzschuerzen
Norm:
EN 14605
Material:
100% Polychlorid
Kleidergroesse:
L
Farbe:
Weiss
Schutzschutzklasse:
Kat. III
Masse_Groesse:
90x120 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 12,98*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,05*
€ 14,67*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.