Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ALU-TEC 360 ESD - S1 - W12 - Gr.38 31012-38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27031012-38
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     31012-38
EAN/GTIN:
     4043692125077
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ALU-TEC 360 ESD - S1 - W12 - Gr. 38 31012-38 ALU-TEC 360 ESD - S1 - W12 - Gr. 38, SRC, Sandale, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 31012-38, 31012-38, ATLAS, ALU-TEC 360 ESD - S1 - W12 - Gr. 38
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Sandale
Schuhgroesse:
38
Schuhnorm:
S1
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
12
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitsschuhe atlas s1, sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,75*
€ 75,31*
1
€ 4,90*
ab € 60,96*
€ 76,32*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 62,75*
€ 76,49*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,75*
€ 77,17*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 78,23*
€ 93,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,87*
€ 111,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,10*
€ 110,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,52*
€ 102,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,75*
€ 102,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,23*
€ 93,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,57*
Zubehör
Atlas
95900-35-38
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.