Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe,naturfarben,Groesse 10 5102-10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2705102-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     5102-10
EAN/GTIN:
     4059904034730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwoll-Jersey-Handschuhe,naturfarben,Groesse 10 5102-10 NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben, innen aufgeraut, Strickbund, Herrengroesse, Groesse 10, 5102-10, 5102-10, NITRAS, Baumwoll-Jersey-Handschuhe,naturfarben,Groesse 10
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Baumwollhandschuh
Norm:
EN420
Material:
Baumwoll-Jersey
Handschuhgroesse:
10
Farbe:
Naturfarben
Schutzschutzklasse:
Kat. I
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,36*
€ 0,67*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 0,38*
€ 0,69*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 0,44*
€ 0,80*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,47*
€ 0,56
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paar
ab 100000 Paar
€ 0,38*
€ 0,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.