Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe,naturfarben,Groesse 8 5203-8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2705203-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     5203-8
EAN/GTIN:
     4059904034693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwoll-Trikot-Handschuhe,naturfarben,Groesse 8 5203-8 NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, naturfarben, Damengroesse, Groesse 8, 5203-8, 5203-8, NITRAS, Baumwoll-Trikot-Handschuhe,naturfarben,Groesse 8
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Baumwollhandschuh
Norm:
EN420
Material:
Baumwoll-Trikot
Handschuhgroesse:
8
Farbe:
Naturfarben
Schutzschutzklasse:
Kat. I
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,16*
€ 0,28*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,19*
€ 0,37*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 0,21*
€ 0,37*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,22*
€ 0,38*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,37*
€ 0,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,31*
€ 0,37
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,29*
€ 0,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,26*
€ 0,31
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,21*
€ 0,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.