Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 5202 Gr.8 naturfarben PSA I NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1571358
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     5203-8
EAN/GTIN:
     4059904034693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe · naturfarben Weitere technische Eigenschaften: · Größe(n): 8
Weitere Informationen:
Farbe:
naturfarben
Größe:
8
Marke:
NITRAS
Material:
Baumwoll-Trikot
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,16*
€ 0,28*
Lager 4757
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,19*
€ 0,37*
1
€ 3,19*
ab € 0,21*
€ 0,37*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,22*
€ 0,38*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,37*
€ 0,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,30*
€ 0,36
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,29*
€ 0,35
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,27*
€ 0,32
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,26*
€ 0,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,24*
€ 0,29
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,23*
€ 0,27
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,19*
€ 0,23
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 4,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.