Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe,weiss,gebleicht,Groesse 6 5309-6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2705309-6
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     5309-6
EAN/GTIN:
     4059904034754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwoll-Trikot-Handschuhe,weiss,gebleicht,Groesse 6 5309-6 NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiss, gebleicht, mit Schichtel, Groesse 6, 5309-6, 5309-6, NITRAS, Baumwoll-Trikot-Handschuhe,weiss,gebleicht,Groesse 6
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Baumwollhandschuh
Norm:
EN420
Material:
Baumwoll-Trikot
Handschuhgroesse:
6
Farbe:
weiss. gebleicht
Schutzschutzklasse:
Kat. I
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
600
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,41*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,27*
€ 0,48*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,31*
€ 0,59*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 0,37*
€ 0,66*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,39*
€ 0,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,37*
€ 0,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.