Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404233827
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5309-6
EAN/GTIN:
     4059904034754
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß (Farbcode: 1100), gebleicht, mit Schichtel
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
weiß
Material:
Baumwoll-Trikot, weiß, gebleicht
Norm:
-0
Ausführung:
mit Schichtel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
600
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,40*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,27*
€ 0,48*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,31*
€ 0,59*
1
€ 3,19*
ab € 0,37*
€ 0,66*
Lager 281
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,39*
€ 0,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paar
ab 100000 Paar
€ 0,39*
€ 0,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.