Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr.43 53713-43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27053713-43
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     53713-43
EAN/GTIN:
     4043692407258
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr. 43 53713-43 Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr. 43, SRC, Sandale, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191, 53713-43, 53713-43, ATLAS, Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr. 43
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Sandale
Schuhgroesse:
43
Schuhnorm:
S1P
ESD:
Ja
Farbe:
anthrazit. black
Schuhweite:
13
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,68*
€ 94,14*
1
€ 4,90*
ab € 76,70*
€ 95,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,01*
€ 95,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 81,44*
€ 99,94*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 98,41*
€ 119,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,76*
€ 142,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,49*
€ 142,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,62*
€ 139,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,56*
€ 131,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,41*
€ 117,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.