Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Antistatikhandschuhe,Nylon-Carbon-Strick,grau,eingearbeiteter Carbonfaden 6230-5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2706230-5
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6230-5
EAN/GTIN:
     4059904093751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Nylon-Handschuhe
Antistatikhandschuhe,Nylon-Carbon-Strick,grau,eingearbei. . . NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiss, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, antistatisch (ableitfaehig), touchscreenfaehig, Groesse 5, 6230-5, 6230-5, NITRAS, Antistatikhandschuhe,Nylon-Carbon-Strick,grau,eingearbeiteter Carbonfaden
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Strickhandschuh
Typ:
Antistatisch
Norm:
EN 388 EN 16350
Material:
Nylon-Carbon-Strick
Handschuhgroesse:
5
Kleidergroesse:
XS
ESD:
Ja
Farbe:
Grau
Beschichtung:
PU
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,91008*
€ 14,55*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,96004*
€ 16,83*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,60004*
€ 16,98*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 12,44004*
€ 17,42004*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,92*
€ 27,11004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,42004*
€ 20,72985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,40004*
€ 19,51605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,67008*
€ 18,6474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,11004*
€ 17,98095
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,44004*
€ 14,80365
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,03667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.