Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Antistatikhandschuhe,Nylon-Carbon-Strick,grau,EN 388,EN 16350 6230UC-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2706230UC-6
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6230UC-6
EAN/GTIN:
     4059904095922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Antistatikhandschuhe,Nylon-Carbon-Strick,grau,EN 388,EN . . . NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, ohne Beschichtung, Strickbund, antistatisch (ableitfaehig), touchscreenfaehig, Groesse 6, 6230UC-6, 6230UC-6, NITRAS, Antistatikhandschuhe,Nylon-Carbon-Strick,grau,EN 388,EN 16350
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Strickhandschuh
Typ:
Antistatisch
Norm:
EN 388 EN 16350
Material:
Nylon-Carbon-Strick
Handschuhgroesse:
6
Kleidergroesse:
S
ESD:
Ja
Farbe:
Grau
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,12008*
€ 10,67004*
6 Tage
unbekannt
9
Frei Haus
ab € 8,10528*
€ 10,93764*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,08008*
€ 11,71008*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 8,44008*
€ 12,21*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 13,59*
€ 19,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,92008*
€ 14,1849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,38008*
€ 13,5423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,46004*
€ 12,44745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,44008*
€ 10,0437
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,70334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.