Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Brook Halbsschuh S3 SRC HRO 6340/49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2706340/49
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6340
EAN/GTIN:
     4031783000969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Brook Halbsschuh S3 SRC HRO 6340/49 Sicherheits-Halbschuh Brook, ART. 6340, EN ISO 20345 S3 SRC HRO, vollnarbiges Rindleder, Heel-Safety-System, Textilfutter, PU-Ueberkappe, Baak PU-Softstep-Einlegesohle, Baak goundrelax System zum fussgerechten Abknicken, PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, Baak Stahl-Flexkappe, Stahlzwischensohle, Groesse 38-50 in Weite 11, DGUV Regel 112-191, 6340/49, 6340, Baak, Brook Halbsschuh S3 SRC HRO
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
49
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO
Farbe:
Schwarz/Rot
Schuhweite:
11
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,30*
€ 90,66*
€ 4,90*
ab € 72,95*
€ 94,24*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 84,42*
€ 106,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 107,95*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,13*
€ 124,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,44*
€ 126,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,33*
€ 125,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,50*
€ 117,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,94*
€ 112,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,42*
€ 100,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.