| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1338628 Herst.-Nr.: 6340 EAN/GTIN: 4031783000969 |
| | |
|
| | |
| Baak Sicherheitshalbschuh Brook 6340 S3 SRC DGUV
Ausführung: - EN ISO 20345:2011, S3 SRC DGUV HRO
- Schaft Vollnarbiges, robustes, atmungsaktives Rindleder
- Futter: Klimaregulierendes Textilfutter, besonders
- abriebfestes Mikrofaser-Fersenfutter
- Schutzkappe:
- Zehenschutz: Stahl-Flexkappe
- Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
- Fußbett BAAK PU Softstep-Einlegesohle (Artikel 4661)
- Laufsohle PU/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich, PU-Zwischensohle mit hohen Energieaufnahmevermögen,
- Nitril-Laufsohle: hitzebeständig bis ca. 300°C beikurzzeitiger Belastung, rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnitt-sicher
- Plus Baak® go&relax System bestehend aus Flexzone und Flexkappe für ein fußgerechtes Abknicken. Wissenschaftlich belegte positive Effekte für Gelenke und Wirbelsäule
- Heel-Safety-System im Fersenbereich zur Gewährleistung einer wirkungsvollen Fersenstabilisierung, maximale Fußkontrolle durch optimale Stützung in allen Bewegungsphasen, Minimierung von Umknickunfällen
- Besonders reißfestes, robustes Garn für die Nähte
- Größen/Gewicht 38 – 50 / ca. 770 g / Stück (Größe 42)
- Weite 11
- Einsatzbeispiele Bereiche für S2, die einen robusten Schuh brauchen und in denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht: Bau – Steine – Erden – Industrie
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit Weitere Informationen: | | Material: | Leder | DGUV Regel 112-191: | √ | PSA-Kategorie: | Kat. II | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Schnürung | Schutzkappe: | Stahl | ESD: | nein | Weite: | 11 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Baak | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 49 | Farbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Gewicht: | 770 g | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Baak, Sicherheitshalbschuh, Brook, 6340, S3, SRC |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,30* | € 90,66* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 72,95* | € 94,24* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 84,42* | € 106,44* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,42* | € 107,95* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,13* | € 124,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|