Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS abnehmbare Kapuze, neonorange / marineblau 7172K-4121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-2707172K-4121
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7172K
EAN/GTIN:
     4059904173040
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
ersatzkapuze orange
abnehmbare Kapuze, neonorange / marineblau 7172K-4121 NITRAS abnehmbare Kapuze, neonorange / marineblau, passend zum Artikel 7172, mit Klettverschluss am Hals und Kordelzug an der Seite fuer besseren Halt, auffallende Neonfarbe, mit Schirm zum Schutz gegen Niederschlag, Fixierung mit Reissverschluss, Reflexbiesen fuer bessere Sichbarkeit, 7172K-4121, 7172K, NITRAS, abnehmbare Kapuze, neonorange / marineblau
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Warnschutzbekleidung
Artikelgruppe:
Zubehoer
Material:
100% Polyester
Farbe:
neonorange / marineblau
Masse_Groesse:
Einheitsgroesse
Weitere Suchbegriffe: kapuze, kapuze nitras
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 6,08*
€ 9,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,04*
€ 10,75*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.