Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BASIC STEP MID,S3 Sicherheitsstiefel,halbhoch,strapazierfaehiges Vollleder 7206-41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707206-41
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7206-41
EAN/GTIN:
     4059904038547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
BASIC STEP MID,S3 Sicherheitsstiefel,halbhoch,strapazier. . . NITRAS BASIC STEP MID, S3 Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfaehiges Vollleder, schwarz, widerstandsfaehige PU / PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse fuer eine natuerliche Abrollbewegung, bestmoegliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft fuer bestmoeglichen Halt und Komfort, Groesse 41, 7206-41, 7206-41, NITRAS, BASIC STEP MID,S3 Sicherheitsstiefel,halbhoch,strapazierfaehiges Vollleder
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Norm:
EN ISO 20345
Material:
Volleder
Schuhgroesse:
41
Schuhnorm:
S3
Farbe:
Schwarz
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 19,77*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 14,45*
€ 19,97*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 15,21*
€ 21,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,39*
€ 21,22*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 16,73*
€ 22,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,74*
€ 27,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,42*
€ 26,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,08*
€ 25,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,12*
€ 23,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.